PAULMANN - Outdoor 230V ModuShine Schirm 5 NAME Laterne Classic IP44 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95763
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870957639
Sonepar Artikelnummer
121423395
Hersteller Artikelnummer
95763
Hersteller Typ
95763
Hersteller Artikel Nr.:
95763
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg


