Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Poller Plate insect friendly 2200-3000K IP44

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94755

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870947555

Sonepar Artikelnummer

121116101

Hersteller Artikelnummer

94755

Hersteller Typ

94755

Hersteller Artikel Nr.:

94755

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

2200 .. 3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5.5 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Leuchtenlichtausbeute:

50.91 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

159 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.525 kg

Intelligente Lichtlösungen sensibel auf die Umwelt abgestimmt. Der rundumstrahlende Poller Plate beleuchtet Wege, Einfahrten und Lieblingsplätze im Garten. Mit seinem Ausstrahlwinkel von 360 Grad und dem hohen Lumen Output sorgt er für flächige Beleuchtung. Die Tunable-Warm-Funktion bietet freie Wahl bei der Farbtemperatur im Warmlichtbereich. Über die Zigbee 3.0-Funktion kann die Farbtemperatur zwischen 2.200 Kelvin und 3.000 Kelvin eingestellt werden. Die gewünschte Lichtfarbe und Helligkeit können individuell per App angepasst werden.Die Solarleuchte erzeugt warmes Goldlicht (2200 K) mit geringem Blauanteil. Warmes, langwelliges Licht zieht nach Studien in der Regel weniger nachtaktive Insekten an als kaltweißes Licht. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Nutzbar mit Smart Home Gateways, die über eine Zigbee 3.0 Schnittstelle verfügen.