Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Poller Plate RGBW IP44

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94756

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870947562

Sonepar Artikelnummer

121116102

Hersteller Artikelnummer

94756

Hersteller Typ

94756

Hersteller Artikel Nr.:

94756

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Leuchtenlichtausbeute:

40 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

159 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.535 kg

Intelligente Lichtlösungen sensibel auf die Umwelt abgestimmt. Die Pollerleuchte Plate mit einer Höhe von 600mm, IP44 und 200lm und setzt blendfreie Lichtakzente und lässt keinen Besuch im Dunkeln stehen. Mit seinem Ausstrahlwinkel von 360 Grad und dem hohen Lumen Output sorgt er für flächige Beleuchtung. Einfahrten und Wege werden gleichmäßig und sicher ausgeleuchtet. Sie trägt zur besseren Orientierung in der Dunkelheit bei und sorgt für mehr Sicherheit. Mit einem IP-Schutz 44 ist die Leuchte spritzwassergeschützt. Die RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe. Über die Zigbee 3.0-Funktion lässt sich die Farbtemperatur und Lichtfarbe einstellen. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Nutzbar mit Smart Home Gateways, die über eine Zigbee 3.0 Schnittstelle verfügen.