Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Pollerleuchte Caissa anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94863

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870948637

Sonepar Artikelnummer

121093277

Hersteller Artikelnummer

94863

Hersteller Typ

94863

Hersteller Artikel Nr.:

94863

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

141 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtenlichtausbeute:

77.78 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

105 mm

Länge:

793 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.939 kg

Die LED Pollerleuchte Caissa mit 700lm findet ihre Anwendung vor allem an Wegen von Wohnhäusern in Küstennähe. Die Oberfläche der Leuchte ist besonders korrosionsbeständig. Daher wird die Leuchte von der salzhaltigen Luft weniger angegriffen. Die Pollerleuchte schafft eine gleichmäßige, warmweiße Beleuchtung und leuchtet den Eingangsbereich sicher aus. Mit ihrer anthraziten Farbgebung passt sie perfekt in jede Umgebung. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet bei Dämmerung ein dauerhaftes Orientierungslicht mit 20 % der gesamten Lichtleistung ein. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung wahrnimmt, wechselt das Licht auf 100 % Helligkeit. Das Licht leuchtet dann für 15 Sekunden und schaltet danach wieder um auf das Orientierungslicht mit 20 % Lichtleistung.