Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Pollerleuchte Capea 6W IP44 3000K Aluminium anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor 230V Pollerleuchte Capea 6W IP44 3000K Aluminium anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94454

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870944547

Sonepar Artikelnummer

120959239

Hersteller Artikelnummer

94454

Hersteller Typ

94454

Hersteller Artikel Nr.:

94454

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

172 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Leuchtenlichtausbeute:

83.33 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

130 mm

Länge:

500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.080 kg

LED Pollerleuchte Capera IP44 500mm 3000K 6W 500lm 230V 98° Anthrazit Aluminium