PAULMANN - Outdoor 230V Pollerleuchte Classic IP44 E27 Metall/Glas Dark Grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94397
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870943977
Sonepar Artikelnummer
120958045
Hersteller Artikelnummer
94397
Hersteller Typ
94397
Hersteller Artikel Nr.:
94397
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Max. Systemleistung:
15 W
Höhe/Tiefe:
500 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
15 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
173 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.123 kg


