Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Pollerleuchte Merano IP44 3000K PIR anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94858

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870948583

Sonepar Artikelnummer

121093280

Hersteller Artikelnummer

94858

Hersteller Typ

94858

Hersteller Artikel Nr.:

94858

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

257 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

14 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850 lm

Leuchtenlichtausbeute:

60.71 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

910 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.350 kg

Die LED Pollerleuchte Merano mit 850lm ist für den Einsatz an Wegen von Wohnhäusern in Küstennähe bestens geeignet. Die Leuchte ist aufgrund ihrer besonderen Korrosionsbeständigkeit auch in salzhaltiger Luft äußerst robust. Mit ihrer warmweißen Beleuchtung sorgt die Pollerleuchte für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Eingangsbereichs und schafft so ein sicheres Umfeld. Die anthrazite Farbgebung fügt sich dabei nahtlos in jede Umgebung ein. Der integrierte Dämmerungssensor aktiviert bei Einbruch der Dunkelheit ein dauerhaftes Orientierungslicht mit 20 % der Lichtleistung. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung erfasst, wechselt das Licht automatisch auf 100 % Helligkeit und bleibt für 15 Sekunden eingeschaltet, bevor es wieder auf das Orientierungslicht zurückkehrt. Insgesamt handelt es sich um eine äußerst zuverlässige und praktische Pollerleuchte, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.