Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor 230V Sockel Classic curved IP44 E27 Klarglas/schwarz ohne LM

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94393

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943939

Sonepar Artikelnummer

120957659

Hersteller Artikelnummer

94393

Hersteller Typ

94393

Hersteller Artikel Nr.:

94393

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK00

Max. Systemleistung:

12 W

Höhe/Tiefe:

168 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

0 lm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

164 mm

Länge:

280 mm

Durchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.365 kg

Pollerleuchte Classic Curved IP44 280mm max. 12W 230V Klar, Schwarz E27 Kunststoff