Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Link + Light 80cm 3000K Flower Box Extension

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Link + Light 80cm 3000K Flower Box Extension

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94565

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945650

Sonepar Artikelnummer

120959306

Hersteller Artikelnummer

94565

Hersteller Typ

94565

Hersteller Artikel Nr.:

94565

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP67

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Länge:

800 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.044 kg