PAULMANN - Outdoor Link + Light 80cm RGB Flower Box Extension inkl. Touch Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94566
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870945667
Sonepar Artikelnummer
120959307
Hersteller Artikelnummer
94566
Hersteller Typ
94566
Hersteller Artikel Nr.:
94566
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP67
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
14 mm
Länge:
800 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.059 kg


