PAULMANN - Outdoor Mobile Lampion dekorativ modern 3000k 16lm ladbar mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94169
Ausführung - Lampion
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870941690
Sonepar Artikelnummer
120555233
Hersteller Artikelnummer
94169
Hersteller Typ
94169 MOBILE LAMPION MIT 16LM
Hersteller Artikel Nr.:
94169
Ausführung:
Lampion
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
5 V
Anschlussleistung:
0.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
3000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
170 mm
Gesamtlänge:
170 m
Durchmesser:
140 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.293 kg


