Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Mobile Lampionkette IP44 3000K 7x1lm 5V ladbar mit USB

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Mobile Lampionkette IP44 3000K 7x1lm 5V ladbar mit USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94166

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870941669

Sonepar Artikelnummer

120555232

Hersteller Artikelnummer

94166

Hersteller Typ

94166 MOBILE LAMPIONKETTE M. 7X1LM

Hersteller Artikel Nr.:

94166

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

5 V

Anschlussleistung:

0.02 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

7

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

73 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.200 kg

Lichterkette Akku Lampion IP44 3,6m 3000K Weiß