Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Mobile Parasol light 3000K 4x0,4m

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94208

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870942086

Sonepar Artikelnummer

120555234

Hersteller Artikelnummer

94208

Hersteller Typ

94208 MOBILE PARASOL-LIGHT 4X0,4M

Hersteller Artikel Nr.:

94208

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

5 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

4

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Gesamtlänge:

3 m

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.079 kg

USB LED Stripe Parasol-Light Schirmbeleuchtung Basisset 4x40cm 3000K 4x30lm Schwarz