Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light Adapter 24V-12V IP67 24V Plug & Shine

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light Adapter 24V-12V IP67 24V Plug & Shine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94550

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945506

Sonepar Artikelnummer

120959298

Hersteller Artikelnummer

94550

Hersteller Typ

94550

Hersteller Artikel Nr.:

94550

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.345 kg

Park + Light Verteiler 24V-12V IP67 Schwarz