Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light Bewegungsmelder IP44 12V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light Bewegungsmelder IP44 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94556

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945568

Sonepar Artikelnummer

120959304

Hersteller Artikelnummer

94556

Hersteller Typ

94556

Hersteller Artikel Nr.:

94556

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.136 kg

Park + Light Controller Bewegungsmelder IP44 max. 24W Schwarz