Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light Solar Charger IP65 18kWh

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light Solar Charger IP65 18kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94551

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Silber

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945513

Sonepar Artikelnummer

120959299

Hersteller Artikelnummer

94551

Hersteller Typ

94551

Hersteller Artikel Nr.:

94551

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

Silber

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

2.056 kg

Park + Light Einspeisung Solarmodul 18kWh max. 5W IP65 Silber