Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light Solar Charger IP65 24kWh

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light Solar Charger IP65 24kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94552

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Silber

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945520

Sonepar Artikelnummer

120959300

Hersteller Artikelnummer

94552

Hersteller Typ

94552

Hersteller Artikel Nr.:

94552

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

Silber

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

1.998 kg

Park + Light Einspeisung Solarmodul 24kWh max. 10W IP65 Silber