Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light T-Verbinder IP67 1-in/2-out connector

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light T-Verbinder IP67 1-in/2-out connector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94584

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945841

Sonepar Artikelnummer

120959320

Hersteller Artikelnummer

94584

Hersteller Typ

94584

Hersteller Artikel Nr.:

94584

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.017 kg

Park + Light Verbinder T-Stück IP67 Schwarz