Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Park + Light Zigbeemodul IP68 12V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Park + Light Zigbeemodul IP68 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94555

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945551

Sonepar Artikelnummer

120959303

Hersteller Artikelnummer

94555

Hersteller Typ

94555

Hersteller Artikel Nr.:

94555

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.345 kg

Park + Light Controller Smart Home Zigbee 3.0 12V max. 24W Schwarz