PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Cable IP68 1m 1in-3out 2x1,5qmm Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870939949
Sonepar Artikelnummer
120555247
Hersteller Artikelnummer
93994
Hersteller Typ
93994
Hersteller Artikel Nr.:
93994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.218 kg


