PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Classic Lantern IP44 24V 56cm E14 1900K Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94317
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870943175
Sonepar Artikelnummer
120958270
Hersteller Artikelnummer
94317
Hersteller Typ
94317
Hersteller Artikel Nr.:
94317
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
1900 K
Höhe/Tiefe:
150 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Leuchtenlichtausbeute:
70 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
150 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
3.250 kg


