Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine classic light basket 3000K 24V IP44 60*20cm

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine classic light basket 3000K 24V IP44 60*20cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94320

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - braun

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943205

Sonepar Artikelnummer

120957907

Hersteller Artikelnummer

94320

Hersteller Typ

94320

Hersteller Artikel Nr.:

94320

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

braun

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Leuchtenlichtausbeute:

43.75 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

0.924 kg

Plug & Shine LED Lichtobjekt Basket Einzelleuchte IP44 3000K 8W Braun