PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Remote control Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18011
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870180112
Sonepar Artikelnummer
120555255
Hersteller Artikelnummer
18011
Hersteller Typ
18011
Hersteller Artikel Nr.:
18011
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.370 kg


