Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870180105

Sonepar Artikelnummer

120555256

Hersteller Artikelnummer

18010

Hersteller Typ

18010

Hersteller Artikel Nr.:

18010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

90 mm

Breite:

260 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

90 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.322 kg

Plug & Shine Controller Wireless IP68 Schwarz