Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Cover Grau Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93904

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 260 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870939048

Sonepar Artikelnummer

120555254

Hersteller Artikelnummer

93904

Hersteller Typ

93904 PLUG&SHINE TRAFO ABDECKUNG

Hersteller Artikel Nr.:

93904

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.320 kg

Plug & Shine Trafoabdeckung Grau