Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine flexible Neon Stripe IP67 3000K 5m 24V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine flexible Neon Stripe IP67 3000K 5m 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94191

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6.2 W

  • Lichtstrom je Meter - 500 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870941911

Sonepar Artikelnummer

120555300

Hersteller Artikelnummer

94191

Hersteller Typ

94191

Hersteller Artikel Nr.:

94191

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6.2 W

Lichtstrom je Meter:

500 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

0

Lampenleistung je Fuß:

1.89 W

Leuchtenlichtausbeute:

80.65 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

31 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.977 kg

Der Plug & Shine Neon LED Strip ist absolut wetterbeständig und lässt sich direkt an das Ende des 24V-Systems anschließen. Er spendet homogenes Licht, so entsteht eine flexibel zu verlegende Lichtlinie, ohne sichtbare LED Punkte. Daher eignet er sich ganz besonders zur direkten Beleuchtung am Wegrand, im Beet oder an Kanten. Der LED Strip kann nur ein einziges Mal mit demselben Strip erweitert werden. Es können keine Kabel oder Leuchten angeschlossen werden. Zur optimalen Befestigung empfehlen wir die entsprechenden Montageclips oder das Aluminiumprofil.