PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Leuchtenkette Tubs IP44 3000K 24V E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94761
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870947616
Sonepar Artikelnummer
121067250
Hersteller Artikelnummer
94761
Hersteller Typ
94761
Hersteller Artikel Nr.:
94761
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
3
Spannungsart:
DC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
180 mm
Gesamtlänge:
180 m
Durchmesser:
85 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.400 kg


