PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette 7,5m IP44 3000K 72x3lm 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94557
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870945575
Sonepar Artikelnummer
120929951
Hersteller Artikelnummer
94557
Hersteller Typ
94557
Hersteller Artikel Nr.:
94557
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
24 V
Anschlussleistung:
2 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Durchmesser:
18 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.352 kg


