Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette IP44 3000K 7x10lm 24V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94165

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870941652

Sonepar Artikelnummer

120957976

Hersteller Artikelnummer

94165

Hersteller Typ

94165

Hersteller Artikel Nr.:

94165

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

24 V

Anschlussleistung:

1.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

7

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

50 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.555 kg

Plug & Shine LED Lichterkette Warmweiß IP44 3000K 7x0,2W Weiß