Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Naima 6 Balls 5,8m 3000 K IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Naima 6 Balls 5,8m 3000 K IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94910

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870949108

Sonepar Artikelnummer

121367719

Hersteller Artikelnummer

94910

Hersteller Typ

949.10

Hersteller Artikel Nr.:

94910

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Anschlussleistung:

6 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

6

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

100 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.995 kg

Plug & Shine LED Lichterkette Naima Basisset IP67 3000K 6x1W 5,88m Schwarz