Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Yuna 10m 3000K IP44

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Yuna 10m 3000K IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94641

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946411

Sonepar Artikelnummer

121367713

Hersteller Artikelnummer

94641

Hersteller Typ

946.41

Hersteller Artikel Nr.:

94641

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Anschlussleistung:

2.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.291 kg

Die Plug & Shine Lichterkette Yuna ist der perfekte Begleiter für stimmungsvolle Momente im Freien. An Bäumen, Terrassen oder Geländern, ist sie ein echter Hingucker und sorgt für dekorative Lichtakzente. Sie beträgt eine Länge von 10 m und gibt mit einer Farbtemperatur von 3000K ein warmweißes, gemütliches Licht ab. Dank des IP44 - Schutzes ist die Lichterkette vor Spritzwasser geschützt und kann sowohl permanent als auch saisonal im Außenbereich genutzt werden. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie lässt sich eine individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammenstellen.