Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Yuna 5m RGB IP44

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Lichterkette Yuna 5m RGB IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94642

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946428

Sonepar Artikelnummer

121367714

Hersteller Artikelnummer

94642

Hersteller Typ

946.42

Hersteller Artikel Nr.:

94642

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

24 V

Anschlussleistung:

3 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

sonstige

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.207 kg

Plug & Shine LED Lichterkette Yuna RGB 7,4m IP44 3W Schwarz