PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Loxone Set IP68 IP-Box 2 cable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94498
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870944981
Sonepar Artikelnummer
120959273
Hersteller Artikelnummer
94498
Hersteller Typ
94498
Hersteller Artikel Nr.:
94498
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.237 kg
Speziell für die Einbindung und Realisierung unseres Plug & Shine Gartenbeleuchtungssystems in Ihr LOXONE System haben wir die Plug & Shine Connection Box entwickelt. In die Plug & Shine Connection Box wird der LOXONE Compact Dimmer eingelegt. Mithilfe unserer Box lässt sich der Compact Dimmer in die Plug & Shine Kabel einbinden. Der Loxone Compact Dimmer wird in den Kabelstrang eingebunden und dimmt oder schaltet alle Leuchten, die dahinter angeschlossen werden. Mit dem LOXONE 360° Smart Home System hast Sie die Möglichkeit, ganze Gruppen oder einzelne Leuchten bequem anzusteuern.