PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe Aluminiumprofil 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 990 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870942161
Sonepar Artikelnummer
120555302
Hersteller Artikelnummer
94216
Hersteller Typ
94216
Hersteller Artikel Nr.:
94216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
990 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.071 kg


