Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe Clip 5cm 6 Stück

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe Clip 5cm 6 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94215

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 17.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870942154

Sonepar Artikelnummer

120555301

Hersteller Artikelnummer

94215

Hersteller Typ

94215

Hersteller Artikel Nr.:

94215

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

17.5 mm

Breite:

50 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

17.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.035 kg

Plug & Shine LED Strip Profil Warmweiß 6er-Set 6er Set Clip 50x17,5mm