Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe RGB IP67 24V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe RGB IP67 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94560

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 5.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 140 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945605

Sonepar Artikelnummer

120927018

Hersteller Artikelnummer

94560

Hersteller Typ

94560

Hersteller Artikel Nr.:

94560

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

5.5 W

Lichtstrom je Meter:

140 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

37

Lampenleistung je Fuß:

1.68 W

Leuchtenlichtausbeute:

25.45 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

14 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

2000 mm

Gesamtlänge:

2 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.655 kg

Der 2 meterlange Plug & Shine Smooth Strip mit RGB und Tunable White Funktion ist absolut wetterbeständig und lässt sich direkt an das Ende des 24V-Systems anschließen. Steuerbar per App, Sprache oder Fernbedienung spendet er homogenes farbiges Licht. Es entsteht eine flexibel zu verlegende Lichtlinie, ohne sichtbare Lichtpunkte. Der Strip eignet sich daher besonders zur direkten Beleuchtung am Wegesrand, im Beet oder an Kanten. Zur optimalen Befestigung empfehlen wir die entsprechenden Montageclips oder das Aluminiumprofil. Zu beachten ist, dass der Strip nicht begeh- oder befahrbar ist und er nicht gekürzt werden kann. Beim Verlegen ist ein Radius von 80mm möglich - 90° Winkel können nicht realisiert werden.