Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe RGB IP67 24V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Neon Stripe RGB IP67 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94562

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3.9 W

  • Lichtstrom je Meter - 140 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945629

Sonepar Artikelnummer

120927020

Hersteller Artikelnummer

94562

Hersteller Typ

94562

Hersteller Artikel Nr.:

94562

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3.9 W

Lichtstrom je Meter:

140 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

37

Lampenleistung je Fuß:

1.19 W

Leuchtenlichtausbeute:

35.9 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

48 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10000 mm

Gesamtlänge:

10 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.266 kg

Plug & Shine LED Stripe Smart Home Zigbee 3.0 Smooth Einzelstrip IP67 RGBW+ 39W Weiß