Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Poller Flarea 200 IP65 3,6W 3000K Schwarz Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Poller Flarea 200 IP65 3,6W 3000K Schwarz Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94533

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945339

Sonepar Artikelnummer

120959288

Hersteller Artikelnummer

94533

Hersteller Typ

94533

Hersteller Artikel Nr.:

94533

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

3.6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

200 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.6 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Leuchtenlichtausbeute:

41.67 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

200 mm

Durchmesser:

45 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.280 kg

Plug & Shine LED Pollerleuchte Flarea Einzelleuchte IP65 zylindrisch 200mm 3000K 3,6W 150lm 24V Schwarz Metall