Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Steckdosensäule Rio Sensor IP44 anthrazit Out 2*230V 2*24V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94701

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870947012

Sonepar Artikelnummer

121116057

Hersteller Artikelnummer

94701

Hersteller Typ

94701

Hersteller Artikel Nr.:

94701

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.570 kg

Plug & Shine Steckdosensäule Rio Dämmerungssensor IP44 Anthrazit