PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Steckdosensäule Rio ZB IP44 anthrazit Out 2*230V 2*24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94915
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870949153
Sonepar Artikelnummer
121423377
Hersteller Artikelnummer
94915
Hersteller Typ
94915
Hersteller Artikel Nr.:
94915
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.479 kg


