Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Stripe Smooth 10m 3000K 24V IP68

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine Stripe Smooth 10m 3000K 24V IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94681

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 154 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946817

Sonepar Artikelnummer

121116037

Hersteller Artikelnummer

94681

Hersteller Typ

94681

Hersteller Artikel Nr.:

94681

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.6 W

Lichtstrom je Meter:

154 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP68

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

37

Lampenleistung je Fuß:

1.4 W

Leuchtenlichtausbeute:

33.48 lm/W

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

46 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8.8 mm

Höhe/Tiefe:

17.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

10000 mm

Gesamtlänge:

10 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.936 kg

Plug & Shine LED Stripe Smooth Einzelstrip IP68 3000K 46W Weiß