Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine twilight sensor IP67 24V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine twilight sensor IP67 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94587

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945872

Sonepar Artikelnummer

121116012

Hersteller Artikelnummer

94587

Hersteller Typ

94587

Hersteller Artikel Nr.:

94587

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.200 kg

Der Plug & Shine Twilight Dämmerungssensor schaltet die Plug & Shine Leuchten bei Dämmerung ein. In Kombination mit Leuchten und Trafos aus der Plug & Shine Serie lässt sich der Außenbereich ganz nach den eigenen Wünschen beleuchten: von der Hauswand über die Terrasse bis hin zu Gartenwegen und Pflanzen.