PAULMANN - Outdoor Plug & Shine wireless twilight sensor motion detect IP44 ZB anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870180129
Sonepar Artikelnummer
120929931
Hersteller Artikelnummer
18012
Hersteller Typ
18012
Hersteller Artikel Nr.:
18012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.041 kg


