Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Plug & Shine ZB Controller I68 24V DC max 75W schwarz Ks

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Plug & Shine ZB Controller I68 24V DC max 75W schwarz Ks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870939994

Sonepar Artikelnummer

120555257

Hersteller Artikelnummer

93999

Hersteller Typ

93999

Hersteller Artikel Nr.:

93999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

260 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.286 kg

Plug & Shine Controller Smart Home Zigbee 3.0 24V max. 75W Schwarz