Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Rio IP44 Steckdosensäule eckig 2fach anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Rio IP44 Steckdosensäule eckig 2fach anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94657

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870946572

Sonepar Artikelnummer

120959329

Hersteller Artikelnummer

94657

Hersteller Typ

94657

Hersteller Artikel Nr.:

94657

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.824 kg

Die Steckdosensäule Rio dient als Stromverteiler für den Außenbereich. Dank IP44 Spritzwasserschutz und Schutzkontaktsteckdosen eignet sie sich perfekt zur Stromversorgung des Gartenlichts.