Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Solar BodenEBL Domenic 20x8cm IP67 3000K

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Solar BodenEBL Domenic 20x8cm IP67 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94576

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945766

Sonepar Artikelnummer

120959312

Hersteller Artikelnummer

94576

Hersteller Typ

94576

Hersteller Artikel Nr.:

94576

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

0.1 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

1.2 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6 lm

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

37 mm

Einbaubreite:

200 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

37 mm

Einbaulänge:

200 mm

Einbaudurchmesser:

200 mm

Max. Belastung:

0 kg

Überrollbar:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.522 kg

Mit seinem diffusen Licht zaubert der Solar Bodeneinbaustrahler Domenic in den Abmessungen 200x80mm dekorative Lichtpunkte an Wegen, Einfahrten oder Terrassen. Er schafft eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung und passt exakt in das übliche Pflastersteinmaß. Der Strahler lässt sich unabhängig vom Stromanschluss verlegen. Tagsüber werden die Akkus durch das Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung fangen die LEDs an zu leuchten. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet.