Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Solar BodenEBL Domenic 8x8cm IP67 3000K

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Solar BodenEBL Domenic 8x8cm IP67 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94578

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870945780

Sonepar Artikelnummer

120959314

Hersteller Artikelnummer

94578

Hersteller Typ

94578

Hersteller Artikel Nr.:

94578

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

0.1 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

1.2 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.1 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6 lm

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

37 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

37 mm

Einbaulänge:

80 mm

Einbaudurchmesser:

80 mm

Max. Belastung:

0 kg

Überrollbar:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.181 kg

Solar LED Bodeneinbauleuchte Domenic IP67 3000K 6lm Schwarz