PAULMANN - Outdoor Solar Lichterkette Taina 3 Balls 1,7m 3000 K IP67 Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94913
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870949139
Sonepar Artikelnummer
121367722
Hersteller Artikelnummer
94913
Hersteller Typ
949.13
Hersteller Artikel Nr.:
94913
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
3.7 V
Anschlussleistung:
1.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
3
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Durchmesser:
100 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.416 kg


