Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Solar Lichterkette Taina 6 Balls 5,8m 3000 K IP67

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Solar Lichterkette Taina 6 Balls 5,8m 3000 K IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94911

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870949115

Sonepar Artikelnummer

121367720

Hersteller Artikelnummer

94911

Hersteller Typ

949.11

Hersteller Artikel Nr.:

94911

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

3.7 V

Anschlussleistung:

3.6 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

6

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

100 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.863 kg

Die Solar Lichterkette Taina ist der perfekte Begleiter für stimmungsvolle Momente im Freien. An Bäumen, Terrassen oder Geländern, ist sie ein echter Hingucker und sorgt für dekorative Lichtakzente. Dank der Solarfunktion kann sie unabhängig von der Stromquelle betrieben werden. Das Basisset ist 5,8m lang und besteht aus 6 Bällen, die mit einer Farbtemperatur von 3000K ein warmweißes, gemütliches Licht abgeben. Mit dem passenden Erweiterungsset lässt sich die Lichterkette nach Belieben auf bis zu 30 Bälle verlängern und bietet so flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die einzelnen Leuchtmittel für die Bälle sind separat erhältlich und können nach Bedarf ausgewechselt werden. Das spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für eine langfristige Nutzung. Im Lieferumfang ist neben der Lichterkette ein Solarpanel inklusive Klemmvorrichtung enthalten, sodass es mühelos an Geländern oder Zäunen befestigt werden kann. Zur einfachen Anwendung sind am Kabel bereits Aufhängungen integriert. Dank des hohen IP67- Schutzes ist die Lichterkette besonders robust und langlebig.