PAULMANN - Outdoor Solar Panel Taija IP44 3000K 120lm Bewegungsmelder Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94263
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870942635
Sonepar Artikelnummer
120957312
Hersteller Artikelnummer
94263
Hersteller Typ
94263
Hersteller Artikel Nr.:
94263
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Geeignet für Lampenleistung:
1.2 W
Max. Systemleistung:
1.2 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
< 5° - parallelstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 30 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leuchtenlichtausbeute:
29.17 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35 lm
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
300 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.605 kg


